MARKAL Bâton indiquant la température de surface précise
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Le bâton fond lorsque la température exacte est atteinte.
Ce bâton longue durée est 33 % plus grand que les produits similaires d'autres fabricants.
Avec une précision de +/- 1 % de la température nominale en Fahrenheit et de +/- 3 % en Celsius ; il n'est pas nécessaire de procéder à un calibrage de capteur.
Idéal pour : préchauffage, traitement thermique post-soudage, surveillance de la température des couches intermédiaires, décharge de tension et durcissement
Le support de protection, le clip et la bague de réglage protègent de la casse et permettent une meilleure manipulation.
Pour les applications nécessitant des produits peu corrosifs (faible teneur en chlorures et halogènes), voir Thermomelt – Formule à faible risque de corrosion, températures variées
Conforme aux normes de soudage : AWS D1.1, ANSI/ASME Code B32.1 & B31.3, ASME Code paragraphes I, III et VII, traçabilité NIST
SURFACES :
Acier et fer
APPLICATIONS INDUSTRIELLES :
Soudage
Construction navale et réparation
Construction de ponts
Production de métal
Fonderies et forges
Secteur ferroviaire
Sidérurgie et commerce de l'acier