SIEVERT Réducteur de pression à pression réglable avec raccordement POL et protection contre la rupture de flexible
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/sievert.png)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Pourquoi utiliser un détendeur?
Les brûleurs Pro86/88, comme les brûleurs cyclonique et la plupart des brûleurs ont besoin d'une pression constante de 2 bars pour avoir une flamme stable et coreecte. Les grands brûleurs (travaux routiers/étanchéité) fonctionnent avec une pression de 4 bars. L'avantage est que la pression reste égale, n'importe la température ambiente. Le diagramme démontre que la pression du gaz varie énormement selon la température.
Aussi. Sans détenteur la consommation de gaz est plus éleveé et on ne peut pas vider la bouteille complètement. Après un certain temps la bouteille 'gèle' .Pourquoi utiliser une valve de rupture? C'est tout pour la sécurité. La valve de rupture coupe le gaz en cas de rupture du tuyau (changement soudain de la pression).Les valves de rupture dde Sievert sont disponibles séparément avec plusieurs raccords(serie 3054) ou intégrés avec le détendeur (serie 3063, 3092 en 3093).
![]() |
SIEVERT
Réducteur de pression à pression réglable avec manomètre et protection contre la rupture de flexible 1-4 bar
Numéro d`article ERIKS: 23684609
Article de catalogue 1: 308311 |
||
![]() |
SIEVERT
Detendeur 1-4 bar pol+valve de rupture
Numéro d`article ERIKS: 23684606
Article de catalogue 1: 306311 |
||
![]() |
SIEVERT
Detendeur 1-4 bar, raccord pol
Numéro d`article ERIKS: 23684603
Article de catalogue 1: 306111 |
||
![]() |
SIEVERT
Détendeur 2bar max 6 kg/h POL
Numéro d`article ERIKS: 23684611
Article de catalogue 1: 309121 |