SIEVERT Raccord de flexible fixe
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
SIEVERT
Manchon de tuyau r3/8'l-5+8mm
Numéro d`article ERIKS: 23684745
Article de catalogue 1: 709180 |
|||
SIEVERT
Porte tuyau 3/8 G pour tuyau dia 5mm fixe
Numéro d`article ERIKS: 23684746
Article de catalogue 1: 709621 |
|||
SIEVERT
Porte-tuyau fixe M14x1 poignées (diam. tuyau 5 et 8 mm)
Numéro d`article ERIKS: 23684743
Article de catalogue 1: 708971 |
|||
SIEVERT
Porte tuyau filet ext.0,8814ng g.pol
Numéro d`article ERIKS: 23684755
Article de catalogue 1: 717020 |
|||
SIEVERT
Porte tuyau filet int. w 21,8-14g.shell
Numéro d`article ERIKS: 23684753
Article de catalogue 1: 717000 |