ProductPage

BÖHLER FOX EAS 4 M électrodes haute alliées

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Électrode rutile, âme alliée, en acier inoxydable. Préférence utilisé pour 1.4435 / 316L nuances d'acier.
BÖHLER FOX EAS 4 MA est un leader mondial reconnu, a noté pour sa soudage supérieure
caractéristiques et de la métallurgie. Il peut être utilisé en courant alternatif ou continu. D'autres avantages incluent un courant élevé
capacités, la formation minimale de projections, laitier auto-détachable, lisse et profil de soudure propre,
protection contre l'apparition de porosité due à un revêtement résistant à l'humidité et à l'emballage dans hermétiquement
boîtes scellées.
Le fil d'âme complètement allié assure une résistance à la corrosion la plus fiable. Résistant aux intergranulaire
corrosion jusqu'à 400 ° C

Diamètre (mm)
Longueur totale (mm)
Norme ISO: E 19 12 3 L B 2 2
Norme AWS: E316L-15
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 4 M 2,50x300mm BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 4 M 2,50x300mm Numéro d`article ERIKS: 12575005
630 Unité par emballage
Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 4 M 3,20x350mm BÖHLER Électrodes haute alliés BÖHLER FOX EAS 4 M 3,20x350mm Numéro d`article ERIKS: 12575006
420 Unité par emballage
Diamètre (mm)
Longueur totale (mm)
Norme ISO: E 19 12 3 L B 2 2
Norme AWS: E316L-15
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)