PRESSOL Agrafe hydraulique
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Embouts buccaux pour raccords hydrauliques (H). SW 13 mm - Ø 15mm.
PRESSOL
Buse hydraulique 12631 M10x1f SW 13 mm-Ø 15 mm
Numéro d`article ERIKS: 23166772
Article de catalogue 1: 12 631 |
100 Unité par emballage
|
||
PRESSOL
Buse hydraulique 12731 G 1/8'' bi SW 13 mm-Ø 15mm
Numéro d`article ERIKS: 23166722
Article de catalogue 1: 12 731 |
100 Unité par emballage
|