|
SIKLA
Unité de réglage de la hauteur 1339 Typ 0 acier galvanisé 125958 max M12
Numéro d`article ERIKS: 10042296
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "height adjustment unit 1339 type 0 steel galvanised 125958 upto m12",
"item_id": "gr0000000550390",
"material_number": "10042296",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
SIKLA
Rail AC L=2m 110857 27x25x1,25
Numéro d`article ERIKS: 11593685
|
2 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rail cs l=2m 110857 27x25x1,25",
"item_id": "gr0000000548429",
"material_number": "11593685",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
SIKLA
Rail Inox316 195802 L=2m 41x41x2
Numéro d`article ERIKS: 10048419
|
2 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rail ss316 195802 l=2m 41x41x2",
"item_id": "gr0000000548517",
"material_number": "10048419",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
SIKLA
Rail Acier 193778 L=2m 41x52x2,5
Numéro d`article ERIKS: 10048417
|
2 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rail cs 193778 l=2m 41x52x2,5",
"item_id": "gr0000000549100",
"material_number": "10048417",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
SIKLA
Curs.à gliss. Ac H3G/1 126658M12M16/1/2"
Numéro d`article ERIKS: 10049449
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slide elem. cs h3g/1 126658 m12/m16/1/2",
"item_id": "gr0000000549177",
"material_number": "10049449",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
SIKLA
Curs.à gliss. Ac 2-2G 126764 M10/M16
Numéro d`article ERIKS: 10049446
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slide elem. st(1336)2-2g 126764 m10/m16",
"item_id": "gr0000000549188",
"material_number": "10049446",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
SIKLA
Rail Inox316 195796 L=6m 41x41x2
Numéro d`article ERIKS: 10048420
|
6 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rail ss316 195796 l=6m 41x41x2",
"item_id": "gr0000000549226",
"material_number": "10048420",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "mtr",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
SIKLA
Rail Acier 193723 L=2m 41x41x2
Numéro d`article ERIKS: 11065985
|
2 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rail cs 193723 l=2m 41x41x2",
"item_id": "gr0000000549541",
"material_number": "11065985",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "mtr",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
SIKLA
Rail acier L=6M 110858 27x25x1,25
Numéro d`article ERIKS: 11663684
|
6 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rail cs l=6m 110858 27x25x1,25",
"item_id": "gr0000000549597",
"material_number": "11663684",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "mtr",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
SIKLA
Rail Acier 193747 L=6m 41x41x2
Numéro d`article ERIKS: 11144986
|
6 Mètre par emballage
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rail cs 193747 l=6m 41x41x2",
"item_id": "gr0000000549870",
"material_number": "11144986",
"item_brand": "sikla",
"item_category":"mounting systems",
"item_category2":"mounting rails and parts",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec011335_0001_mvd",
"item_variant": "mtr",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|