SIKLA Crapaud 1331 acier
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Information complémentaire (PDF) |
Présentation du produit |
P1: M8 / M10 - 4.0 kN. P2: M12 - 5.0 kN. P3: M16 - 7.0 kN. P4: M16 - 8.0 kN
SIKLA
Crapaud Acier P1 (1331) 116196 11mm
Numéro d`article ERIKS: 10049193
|
|||
SIKLA
Crapaud Acier P4(1331) 114881 17mm
Numéro d`article ERIKS: 11520291
|
Ce produit n'est plus disponible
|