ProductPage

VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP Anneau de clamp

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: En T de réduction
Matériau: PP
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Classe de pression
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Anneau de clamp
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 20mmx16mm VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 20mmx16mm Numéro d`article ERIKS: 13538389
Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 25mmx16mm VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 25mmx16mm Numéro d`article ERIKS: 13538390
Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 25mmx20mm VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 25mmx20mm Numéro d`article ERIKS: 13538391
Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 32mmx25mm VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 32mmx25mm Numéro d`article ERIKS: 13538392
Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 40mmx32mm VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN16 Anneau de clamp 40mmx32mm Numéro d`article ERIKS: 13538393
Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN10 Anneau de clamp 50mmx40mm VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN10 Anneau de clamp 50mmx40mm Numéro d`article ERIKS: 13538394
Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN10 Anneau de clamp 63mmx50mm VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN10 Anneau de clamp 63mmx50mm Numéro d`article ERIKS: 13538395
Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN10 Anneau de clamp 75mmx63mm VDL Réduction pièce en Té 90° Série: 7.16 PP/EPDM PN10 Anneau de clamp 75mmx63mm Numéro d`article ERIKS: 13538396
Forme: En T de réduction
Matériau: PP
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Classe de pression
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Anneau de clamp
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)