ProductPage

GF Courbe 90° isolée en ABS/COOL-FIT Série: 001 PN10 noire

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: Courbe
Matériau: ABS/COOL-FIT
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression: PN10
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.108 PN10 32mm x 90mm GF Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.108 PN10 32mm x 90mm Numéro d`article ERIKS: 11298264
Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.109 PN10 40mm x 110mm GF Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.109 PN10 40mm x 110mm Numéro d`article ERIKS: 11298265
Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.110 PN10 50mm x 110mm GF Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.110 PN10 50mm x 110mm Numéro d`article ERIKS: 11298266
Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.111 PN10 63mm x 125mm GF Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.111 PN10 63mm x 125mm Numéro d`article ERIKS: 11298267
Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.112 PN10 75mm x 140mm GF Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.112 PN10 75mm x 140mm Numéro d`article ERIKS: 11298268
Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.113 PN10 90mm x 160mm GF Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.113 PN10 90mm x 160mm Numéro d`article ERIKS: 11298269
Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.114 PN10 110mm x 180mm GF Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.114 PN10 110mm x 180mm Numéro d`article ERIKS: 11307582
Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.116 PN10 140mm x 225mm GF Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.116 PN10 140mm x 225mm Numéro d`article ERIKS: 11306584
Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.120 PN10 225mm x 315mm GF Courbe 90° isolé ABS/COOL-FIT noir 738.001.120 PN10 225mm x 315mm Numéro d`article ERIKS: 11321274
Forme: Courbe
Matériau: ABS/COOL-FIT
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression: PN10
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)