ProductPage

STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Présentation du produit

Raccord de réparation pour tous les matériaux de tube. Peut être également monté sur un raccord pour tube non résistant à la traction. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 5° et un mouvement axial de 10 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de réparation
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Raccord pour tube pliable
  • Disponible dans tous les diamètres de tuyau entre 180 et 2 032 mm

Forme: Réparation de coupleur
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN9 219.1mm-219.1mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN9 219.1mm-219.1mm Numéro d`article ERIKS: 13367974
Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN6 273mm-273mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN6 273mm-273mm Numéro d`article ERIKS: 12586183
Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN5 323.9mm-323.9mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN5 323.9mm-323.9mm Numéro d`article ERIKS: 13367975
Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN5 355.6mm-355.6mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN5 355.6mm-355.6mm Numéro d`article ERIKS: 13367976
Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN4 406.4mm-406.4mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN4 406.4mm-406.4mm Numéro d`article ERIKS: 13367977
Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN6 457.2mm-457.2mm STRAUB Raccord pour tube Série: Open-Flex2 Type: 5535 Réparation de coupleur Acier inoxydable/NBR PN6 457.2mm-457.2mm Numéro d`article ERIKS: 13367978
Forme: Réparation de coupleur
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: NBR
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Catégorie de qualité: 1.4571
Classe de pression
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)