ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

STRAUB Raccord pour tube fig. 5526 série Flex2 inox/EPDM

Raccord non résistant à la traction pour tous les matériaux de tube. Selon l'ouverture, les raccords peuvent supporter un angle de courbure de 2° à 4° et un mouvement axial de 10 mm. Lors du montage, il convient d'appliquer le couple correct sur les vis d'obturation. Le couple requis est indiqué sur le raccord.

Domaine d'application

  • Distribution hydraulique
  • Conduites de gaz
  • Eau de réfrigération
Particularités
  • Raccord de tube flexible
  • Approprié à la fois pour les tubes métalliques et en plastique
  • Compensation des variations de longueur

Forme: Non résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
N° de figure ERIKS groep: 5526
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Raccord pour tube fig. 5526 série Flex2 inox/EPDM 219.1mm PN10 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5526 série Flex2 inox/EPDM 219.1mm PN10 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 13367964
Raccord pour tube fig. 5526 série Flex2 inox/EPDM 273mm PN8 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5526 série Flex2 inox/EPDM 273mm PN8 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 13367965
Raccord pour tube fig. 5526 série Flex2 inox/EPDM 323.9mm PN7 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5526 série Flex2 inox/EPDM 323.9mm PN7 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 13280923
Raccord pour tube fig. 5526 série Flex2 inox/EPDM 406.4mm PN5.5 non résist à la tract STRAUB Raccord pour tube fig. 5526 série Flex2 inox/EPDM 406.4mm PN5.5 non résist à la tract Numéro d`article ERIKS: 13367966
Forme: Non résistant à la traction
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Approprié pour matière de tube: Métal/matière synthétique
Raccord 1 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Matériau du manchette: EPDM
N° de figure ERIKS groep: 5526
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)