ProductPage

ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF Embout en plastique à souder PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Matériau du boîtier: PVDF
Construction du corps: A (passage standard)
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Embout en plastique à souder
Matière de la membrane: PTFE/EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 20mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 20mm Numéro d`article ERIKS: 13248735
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 25mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 25mm Numéro d`article ERIKS: 13248736
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 32mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 32mm Numéro d`article ERIKS: 13248737
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 40mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 40mm Numéro d`article ERIKS: 13248738
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 50mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 50mm Numéro d`article ERIKS: 13248739
Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 63mm ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Embout en plastique à souder 63mm Numéro d`article ERIKS: 13248740
Matériau du boîtier: PVDF
Construction du corps: A (passage standard)
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Embout en plastique à souder
Matière de la membrane: PTFE/EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)