Matériau du boîtier: PVDF
Construction du corps: 3 pièces
Forme de construction: 2 voies
Largeur nominale: DN20
Raccord diamètre extérieur (mm): 25
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm): 82
Type de commande: Levier
Commande manuelle: Levier
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)