ProductPage

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF à commande électrique Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

l s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé. Lors de l'exportation de cet article en dehors de l'UE, une licence d'exportation est requise auprès des autorités réglementaires.

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVDF
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FKM-F
Classe de pression de la bride
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577548
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577737
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577549
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577738
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577739
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577550
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 40mm DN32 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 40mm DN32 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577740
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 40mm DN32 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 40mm DN32 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577551
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 50mm DN40 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 50mm DN40 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577552
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 50mm DN40 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3734EE PVDF/PTFE/FKM-F Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 50mm DN40 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577741
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVDF
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FKM-F
Classe de pression de la bride
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant