ProductPage

FIP Réduction centrique Série: RIF PVDF PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: Raccord de réduction
Raccord: Embout en plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm): 90
Classe de pression: PN16
Raccord 2 diamètre extérieur (mm): 63
Raccord 2: Manchon plastique à souder
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Manchon réduit conique RIF PVDF PN16 90x63mm FIP Manchon réduit conique RIF PVDF PN16 90x63mm Numéro d`article ERIKS: 10044464
Forme: Raccord de réduction
Raccord: Embout en plastique à souder
Matériau: PVDF
Raccord diamètre extérieur (mm): 90
Classe de pression: PN16
Raccord 2 diamètre extérieur (mm): 63
Raccord 2: Manchon plastique à souder
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)