Forme de construction: 2 voies
Matériau du boîtier: PVC-U
Raccord: Manchon à coller
Construction du corps: 3 pièces
Largeur nominale: DN40
Raccord diamètre extérieur (mm): 50
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm): 157
Type de commande: à commande pneumatique
Commande: à commande pneumatique
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: EPDM