ProductPage

ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U à commande électrique Bride PN10/16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVC-U
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Classe de pression de la bride
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577683
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577494
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577503
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 20mm DN15 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577692
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577495
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577684
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577693
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 25mm DN20 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577504
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 230V CA PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577685
Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 ASAHI Robinet à boisseau sphérique Série: 21 Type: 3732EE PVC-U/PTFE/EPDM Passage intégral à commande électrique ELA60 24V CC PN16 Bride 32mm DN25 Classe de pression de la bride: PN10 Numéro d`article ERIKS: 13577496
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 3 pièces
Matériau du boîtier: PVC-U
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Commande: à commande électrique
Marque de l'actionneur: ECON
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Classe de pression de la bride
Type de commande: à commande électrique
Matière du siège: PTFE
Effacer les filtres     (36 des 36 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant