ProductPage

VDL Réduction filetée Série: 3.27 PVC-U

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.

Forme: Adapteur femelle
Matériau: PVC-U
Raccord diamètre extérieur (mm): 32
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Réduction PVC-U 20x32 x3/4" 3.27.026 VDL Réduction PVC-U 20x32 x3/4" 3.27.026 Numéro d`article ERIKS: 11262110
Réduction PVC-U 25x32 x1" 3.27.033 VDL Réduction PVC-U 25x32 x1" 3.27.033 Numéro d`article ERIKS: 11197850
Forme: Adapteur femelle
Matériau: PVC-U
Raccord diamètre extérieur (mm): 32
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN16
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)