ProductPage

VDL Mamelon double Série: 1.50 PVC-U

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Armature PVC-U adhésive de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.

Forme: Raccord double
Matériau: PVC-U
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Mamelon double PVC-U 2.1/2" 1.50.025 VDL Mamelon double PVC-U 2.1/2" 1.50.025 Numéro d`article ERIKS: 11052491
Mamelon double PVC-U 3" 1.50.030 VDL Mamelon double PVC-U 3" 1.50.030 Numéro d`article ERIKS: 11052492
Forme: Raccord double
Matériau: PVC-U
Largeur nominale
Raccord: Fileté (BSPP)
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)