ProductPage

VDL Embout tuyau Série: 3.57 PVC-U Taraudé (BSPP)/Raccord pour flexible

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Cette armature PVC-U de marque VDL et de haute qualité industrielle permet d’établir une jonction avec un tuyau.

L’armature est conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.

Forme: Raccord pour flexible
Matériau: PVC-U
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Raccord 2: Raccord pour flexible
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Embout tuyau PVC-U 1"x20/22 3.57.022 VDL Embout tuyau PVC-U 1"x20/22 3.57.022 Numéro d`article ERIKS: 11165359
Embout tuyau PVC-U 1 1/4"x28x25 3.57.027 VDL Embout tuyau PVC-U 1 1/4"x28x25 3.57.027 Numéro d`article ERIKS: 11386365
Forme: Raccord pour flexible
Matériau: PVC-U
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Taraudé (BSPP)
Raccord 2: Raccord pour flexible
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)