ProductPage

Robinet à boisseau sphérique PP-R Manchon plastique à souder PN25

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Matériau du boîtier: PP-R
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression: PN25
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Commande manuelle: Levier
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: EPDM
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Robinet à boisseau sphérique PP-R/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN25 Manchon plastique à souder 20mm DN15 Robinet à boisseau sphérique PP-R/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN25 Manchon plastique à souder 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 13250353
Robinet à boisseau sphérique PP-R/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN25 Manchon plastique à souder 25mm DN20 Robinet à boisseau sphérique PP-R/PTFE/EPDM Passage intégral Levier PN25 Manchon plastique à souder 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 13250356
Article de stock
Matériau du boîtier: PP-R
Forme de construction: 2 voies
Construction du corps: 1 pièce
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression: PN25
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Commande manuelle: Levier
Matière du siège: PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: EPDM
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)