ProductPage

GF Vanne à membrane Série: 515 PP Manchon plastique à souder PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 GF Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 12081645
Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 GF Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 12087645
Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 GF Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 12087646
Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 40mm DN32 GF Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 40mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 12087647
Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 50mm DN40 GF Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 50mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 12087648
Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50 GF Vanne à membrane Série: 515 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 12087676
Vanne à membrane Série: 515 PP NBR PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 GF Vanne à membrane Série: 515 PP NBR PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 12112321

Article de catalogue 1: 167515002

Vanne à membrane Série: 515 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 GF Vanne à membrane Série: 515 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 12087649
Vanne à membrane Série: 515 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 GF Vanne à membrane Série: 515 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 12087650
Vanne à membrane Série: 515 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 GF Vanne à membrane Série: 515 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 12087651
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant