ProductPage

GF Vanne à membrane Série: 514 PP Manchon plastique à souder PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 12112322

Article de catalogue 1: 167514012

Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 12112323

Article de catalogue 1: 167514013

Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 12268669
Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 12112324

Article de catalogue 1: 167514014

Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 40mm DN32 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 40mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 12112325

Article de catalogue 1: 167514015

Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 50mm DN40 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 50mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 12112326

Article de catalogue 1: 167514016

Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 12112327

Article de catalogue 1: 167514017

Vanne à membrane Série: 514 PP PTFE PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50 GF Vanne à membrane Série: 514 PP PTFE PN10 Manchon plastique à souder 63mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 12112333

Article de catalogue 1: 167514037

Vanne à membrane Série: 514 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 GF Vanne à membrane Série: 514 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 12112328

Article de catalogue 1: 167514032

Vanne à membrane Série: 514 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 GF Vanne à membrane Série: 514 PP PTFE/EPDM PN10 Manchon plastique à souder 25mm DN20 Numéro d`article ERIKS: 12112329

Article de catalogue 1: 167514033

Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant