ProductPage

GF Vanne à membrane Série: 514 PP Embout en plastique à souder PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord: Embout en plastique à souder
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane: EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 20mm DN15 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 20mm DN15 Numéro d`article ERIKS: 12337404
Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 32mm DN25 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 32mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 12136799
Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 63mm DN50 GF Vanne à membrane Série: 514 PP EPDM PN10 Embout en plastique à souder 63mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 12160928
Raccord: Embout en plastique à souder
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane: EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)