ProductPage

GF Vanne à membrane Série: 317 PP-H Bride fixe PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord: Bride fixe
Matériau du boîtier: PP-H
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane: EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Vanne à membrane Série: 317 PP-H EPDM PN10 Bride fixe 90mm DN80 GF Vanne à membrane Série: 317 PP-H EPDM PN10 Bride fixe 90mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 10053169
Vanne à membrane Série: 317 PP-H EPDM PN10 Bride fixe 110mm DN100 GF Vanne à membrane Série: 317 PP-H EPDM PN10 Bride fixe 110mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 10053170
Raccord: Bride fixe
Matériau du boîtier: PP-H
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane: EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle: Volant
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)