ProductPage

GF Vanne à membrane Série: 317 PP Bride fixe PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord: Bride fixe
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane: PTFE/EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Vanne à membrane Série: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Bride fixe 90mm DN80 GF Vanne à membrane Série: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Bride fixe 90mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 10071961
Vanne à membrane Série: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Bride fixe 110mm DN100 GF Vanne à membrane Série: 317 PP PTFE/EPDM PN10 Bride fixe 110mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 11049505
Raccord: Bride fixe
Matériau du boîtier: PP
Construction du corps: A (passage standard)
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Matière de la membrane: PTFE/EPDM
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Commande manuelle
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)