ProductPage

GF Clapet anti-retour à bille Série: 562 PP-H Embout en plastique à souder longue PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord: Embout en plastique à souder longue
Matériau du boîtier: PP-H
Forme de construction: Droit
Raccord diamètre extérieur (mm): 63
Classe de pression: PN10
Type de clapet: Sphère
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Clapet anti-retour à bille Série: 562 PP-H/EPDM Sphère Avec ressort Droit PN10 Embout en plastique à souder longue 63mm GF Clapet anti-retour à bille Série: 562 PP-H/EPDM Sphère Avec ressort Droit PN10 Embout en plastique à souder longue 63mm Numéro d`article ERIKS: 12313238
Raccord: Embout en plastique à souder longue
Matériau du boîtier: PP-H
Forme de construction: Droit
Raccord diamètre extérieur (mm): 63
Classe de pression: PN10
Type de clapet: Sphère
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)