ProductPage

GF Clapet anti-retour à bille Série: 562 PP-H Eempt de silicone Manchon plastique à souder PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau du boîtier: PP-H
Forme de construction: Droit
Raccord diamètre extérieur (mm): 32
Classe de pression: PN10
Eempt de silicone: Oui
Type de clapet: Sphère
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Clapet anti-retour à bille Série: 562 PP-H/EPDM Sphère Avec ressort Droit Eempt de silicone PN10 Manchon plastique à souder 32mm GF Clapet anti-retour à bille Série: 562 PP-H/EPDM Sphère Avec ressort Droit Eempt de silicone PN10 Manchon plastique à souder 32mm Numéro d`article ERIKS: 12583391
Raccord: Manchon plastique à souder
Matériau du boîtier: PP-H
Forme de construction: Droit
Raccord diamètre extérieur (mm): 32
Classe de pression: PN10
Eempt de silicone: Oui
Type de clapet: Sphère
Joint: EPDM
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)