ProductPage

GF Coude 90° Série: 100 PP-H PN10 Manchon plastique à souder

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Coude
Matériau: PP-H
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord diamètre extérieur (mm)
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Coude angle 90° PP-H PN10 16mm 727.100.105 GF Coude angle 90° PP-H PN10 16mm 727.100.105 Numéro d`article ERIKS: 10044046
Coude angle 90° PP-H PN10 20mm 727.100.106 GF Coude angle 90° PP-H PN10 20mm 727.100.106 Numéro d`article ERIKS: 10044047
Coude angle 90° PP-H PN10 25mm 727.100.107 GF Coude angle 90° PP-H PN10 25mm 727.100.107 Numéro d`article ERIKS: 10044048
Coude angle 90° PP-H PN10 32mm 727.100.108 GF Coude angle 90° PP-H PN10 32mm 727.100.108 Numéro d`article ERIKS: 10044049
Coude angle 90° PP-H PN10 40mm 727.100.109 GF Coude angle 90° PP-H PN10 40mm 727.100.109 Numéro d`article ERIKS: 10044050
Coude angle 90° PP-H PN10 50mm 727.100.110 GF Coude angle 90° PP-H PN10 50mm 727.100.110 Numéro d`article ERIKS: 10044051
Coude angle 90° PP-H PN10 63mm 727.100.111 GF Coude angle 90° PP-H PN10 63mm 727.100.111 Numéro d`article ERIKS: 10044052
Coude angle 90° PP-H PN10 75mm 727.100.112 GF Coude angle 90° PP-H PN10 75mm 727.100.112 Numéro d`article ERIKS: 10044053
Coude angle 90° PP-H PN10 90mm 727.100.113 GF Coude angle 90° PP-H PN10 90mm 727.100.113 Numéro d`article ERIKS: 10044054
Coude angle 90° PP-H PN10 110mm 727.100.114 GF Coude angle 90° PP-H PN10 110mm 727.100.114 Numéro d`article ERIKS: 10044055
Article de stock
Forme: Coude
Matériau: PP-H
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord diamètre extérieur (mm)
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)