ProductPage

GF Coude 45° Série: 150 PP-H PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Coude
Matériau: PP-H
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord diamètre extérieur (mm)
Angle du coude (°): 45
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Coude angle 45° PP-H PN10 16mm 727.150.105 GF Coude angle 45° PP-H PN10 16mm 727.150.105 Numéro d`article ERIKS: 10043947
Coude angle 45° PP-H PN10 20mm 727.150.106 GF Coude angle 45° PP-H PN10 20mm 727.150.106 Numéro d`article ERIKS: 10043948
Coude angle 45° PP-H PN10 25mm 727.150.107 GF Coude angle 45° PP-H PN10 25mm 727.150.107 Numéro d`article ERIKS: 10043949
Coude angle 45° PP-H PN10 32mm 727.150.108 GF Coude angle 45° PP-H PN10 32mm 727.150.108 Numéro d`article ERIKS: 10043950
Coude angle 45° PP-H PN10 40mm 727.150.109 GF Coude angle 45° PP-H PN10 40mm 727.150.109 Numéro d`article ERIKS: 10043951
Coude angle 45° PP-H PN10 50mm 727.150.110 GF Coude angle 45° PP-H PN10 50mm 727.150.110 Numéro d`article ERIKS: 10043952
Coude angle 45° PP-H PN10 63mm 727.150.111 GF Coude angle 45° PP-H PN10 63mm 727.150.111 Numéro d`article ERIKS: 10043953
Coude angle 45° PP-H PN10 75mm 727.150.112 GF Coude angle 45° PP-H PN10 75mm 727.150.112 Numéro d`article ERIKS: 10043954
Coude angle 45° PP-H PN10 90mm 727.150.113 GF Coude angle 45° PP-H PN10 90mm 727.150.113 Numéro d`article ERIKS: 10043955
Coude angle 45° PP-H PN10 110mm 727.150.114 GF Coude angle 45° PP-H PN10 110mm 727.150.114 Numéro d`article ERIKS: 10043956
Article de stock
Forme: Coude
Matériau: PP-H
Raccord: Manchon plastique à souder
Classe de pression: PN10
Raccord diamètre extérieur (mm)
Angle du coude (°): 45
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)