ProductPage

AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 à commande pneumatique Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Aliments et boissons, Construction mécanique

Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: POM
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Code de matériau du tuyau/gaine
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM EPDM à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM EPDM à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 12134355
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-LX à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-LX à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 11924735
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-X à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-X à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/8" (10) Numéro d`article ERIKS: 11481590
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NBR-LW à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NBR-LW à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11664526
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NBR-LW à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NBR-LW à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11547023
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-X à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-X à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 11481592
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM EPDM à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM EPDM à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12362540
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NBR à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NBR à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12218026
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-X à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM NR-X à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 11481851
Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM EPDM à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1" (25) AKO Vanne à manchon Série: VMP Type: 209 POM EPDM à commande pneumatique PN6 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 12136649
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: POM
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression
Code de matériau du tuyau/gaine
Effacer les filtres     (27 des 27 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant