ProductPage

GF Manchon avec fixation du tube intégrée Série: 911 PE-100 SDR11, électrofusion

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Électro-soudable
Matériau: PE 100
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchette pour soudure électrique
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 20mm 753.911.606 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 20mm 753.911.606 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11255747
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 25mm 753.911.607 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 25mm 753.911.607 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11266067
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 32mm 753.911.608 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 32mm 753.911.608 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11220746
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 40mm 753.911.609 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 40mm 753.911.609 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11220745
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 50mm 753.911.610 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 50mm 753.911.610 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11220744
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 63mm 753.911.611 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 63mm 753.911.611 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11220743
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 75mm 753.911.612 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 75mm 753.911.612 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11240435
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 90mm 753.911.613 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 90mm 753.911.613 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11220711
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 110mm 753.911.614 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 110mm 753.911.614 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11220710
Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 125mm 753.911.615 pour électrofusion GF Manchon avec fixation du tube intégrée PE-100 SDR11 125mm 753.911.615 pour électrofusion Numéro d`article ERIKS: 11220709
Article de stock
Forme: Électro-soudable
Matériau: PE 100
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchette pour soudure électrique
Classe de pression: PN16
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant