ProductPage

AKATHERM Courbe 90° PE-100 SDR11 Embout en plastique à souder

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Courbe
Matériau: PE 100
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Embout en plastique à souder
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Coude angle 90° PE-100 SDR11 20mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 20mm Numéro d`article ERIKS: 10044606
Coude angle 90° PE-100 SDR11 25mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 25mm Numéro d`article ERIKS: 10044607
Coude angle 90° PE-100 SDR17 32mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR17 32mm Numéro d`article ERIKS: 10044608
Coude angle 90° PE-100 SDR11 40mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 40mm Numéro d`article ERIKS: 10044609
Coude angle 90° PE-100 SDR11 50mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 50mm Numéro d`article ERIKS: 10044610
Coude angle 90° PE-100 SDR17 63mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR17 63mm Numéro d`article ERIKS: 10044611
Coude angle 90° PE-100 SDR11 75mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 75mm Numéro d`article ERIKS: 10044612
Coude angle 90° PE-100 SDR11 90mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 90mm Numéro d`article ERIKS: 10044613
Coude angle 90° PE-100 SDR11 110mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 110mm Numéro d`article ERIKS: 10044614
Coude angle 90° PE-100 SDR11 125mm AKATHERM Coude angle 90° PE-100 SDR11 125mm Numéro d`article ERIKS: 10044615
Article de stock
Forme: Courbe
Matériau: PE 100
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Embout en plastique à souder
Classe de pression: PN16
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (19 des 19 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant