ProductPage

LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité Série: BX EPDM Acier inoxydable 316 (V4A)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Link-Seal passage mural, couleur bleu - Résistant à la corrosion réalisation souple pour tuyaux en plastique.

Résistance à la température: -40 ° C à +80° C.

Maillon caoutchouc EPDM utilisé dans les entreprises de traitement chimique de l'eau, de la nourriture et du papier, de l'eau et des déchets. Boulons et écrous qualité AISI316.

Plaque de pression : PA 6.6 renforcé de 30% de fibre de verre pour l'isolation électrique et la protection cathodique.

Caractéristiques:
- Assemblage rapide et facile
- Vie sûre et à long
- Résistant à la chaleur, il peut même être l'épreuve du feu

Avantages:
- Gain de temps lors de l'nstallation
- Absorbe le bruit et le choc
- Fermez parfaitement, même avec décentrés mur pénétrations
- Facilement démontable

Domaines d'application:
- Canalisation
- Industrie
- Chimie
- les entreprises de stockage
- Hôpitaux
- Traitement de l'eau
- Piscines

Article de stock
Type de prise murale
Matériau: EPDM
Epaisseur du Mur/cloison/sol (mm)
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 200 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 200 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11255522
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 265 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 265 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11414712
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 275 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 275 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11294697
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 300 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 300 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11147045
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 310 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 310 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11402828
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 315 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 315 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11255653
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 325 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 325 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11311173
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 340 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 340 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11311175
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 360 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 360 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11454500
Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 400 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) LINK-SEAL Linkseal joint modulaire d‘étanchéité EPDM LS 400 BX-316 Acier inoxydable 316 (V4A) Numéro d`article ERIKS: 11053309
Article de stock
Type de prise murale
Matériau: EPDM
Epaisseur du Mur/cloison/sol (mm)
Effacer les filtres     (16 des 16 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant