ProductPage

Bride libre PP avec un coeur d'acier

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Type de brides: Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride: PN10
Matériau: PP avec un coeur d'acier
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN15 20mm Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN15 20mm Numéro d`article ERIKS: 10042792
Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN20 25mm Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN20 25mm Numéro d`article ERIKS: 10042793
Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN25 32mm Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN25 32mm Numéro d`article ERIKS: 10042794
Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN32 40mm Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN32 40mm Numéro d`article ERIKS: 10042795
Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN40 50mm Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN40 50mm Numéro d`article ERIKS: 10042796
Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN50 63mm Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN50 63mm Numéro d`article ERIKS: 10042797
Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN65 75mm Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN65 75mm Numéro d`article ERIKS: 10042798
Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN80 90mm Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN80 90mm Numéro d`article ERIKS: 10042799
Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN100 110mm Bride libre PP avec un coeur d'acier PN10 DN100 110mm Numéro d`article ERIKS: 10042800
Article de stock
Type de brides: Bribe à emmancher souder
Classe de pression de la bride: PN10
Matériau: PP avec un coeur d'acier
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)