Peut être utilisé en combinaison avec un tube en PVC-U de même qualité et un joint plat
Informations techniques
Cotes de raccordement selon EN 1092 / DIN 2501.
Perçage de bride PN 10.
Exécution
Type de montage selon DVS 2210-1, annexe 3 et DIN 16962-12.
Utiliser uniquement des produits propres et en bon état.
1 joint par raccord.
Monter les douilles à collet de manière complètement parallèle.
Graisser les vis et les écrous.
Respecter et marquer l'ordre de serrage prescrit.
Réaliser le serrage selon le couple prescrit en cinq étapes : serrage à la main/résistance à la clé, test 30 %, 60 %, 100 %, 100 % (dans le sens des aiguilles d'une montre).