ProductPage

GF Raccord 3 pièces en ABS/malléable (GY) Série: 530 PN10 Manchon à coller/Taraudé (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN10
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.306 PN10 20mm x 1/2" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.306 PN10 20mm x 1/2" Numéro d`article ERIKS: 11285911
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.307 PN10 25mm x 3/4" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.307 PN10 25mm x 3/4" Numéro d`article ERIKS: 11298430
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.308 PN10 32mm x 1" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.308 PN10 32mm x 1" Numéro d`article ERIKS: 11307010
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.309 PN10 40mm x 1.1/4" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.309 PN10 40mm x 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 11307011
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.310 PN10 50mm x 1.1/2" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.310 PN10 50mm x 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 11283546
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.311 PN10 63mm x 2" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.311 PN10 63mm x 2" Numéro d`article ERIKS: 11307012
Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN10
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)