ProductPage

GF Raccord 3 pièces en ABS/malléable (GY) Série: 530 PN10 Manchon à coller/Fileté (BSPT)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN10
Raccord 2: Fileté (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.806 PN10 20mm x 1/2" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.806 PN10 20mm x 1/2" Numéro d`article ERIKS: 11170288
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.807 PN10 25mm x 3/4" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.807 PN10 25mm x 3/4" Numéro d`article ERIKS: 11170268
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.808 PN10 32mm x 1" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.808 PN10 32mm x 1" Numéro d`article ERIKS: 11170266
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.809 PN10 40mm x 1.1/4" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.809 PN10 40mm x 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 11290811
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.810 PN10 50mm x 1.1/2" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.810 PN10 50mm x 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 11170265
Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.811 PN10 63mm x 2" GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.811 PN10 63mm x 2" Numéro d`article ERIKS: 11170264
Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN10
Raccord 2: Fileté (BSPT)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)