ProductPage

GF Raccord 3 pièces en ABS/laiton Série: 550 PN10 - métrique - cylindrique fileté BSPT

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN10
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.506 PN10 20mm x 1/2" GF Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.506 PN10 20mm x 1/2" Numéro d`article ERIKS: 11279681
Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.507 PN10 25mm x 3/4" GF Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.507 PN10 25mm x 3/4" Numéro d`article ERIKS: 11279682
Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.508 PN10 32mm x 1" GF Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.508 PN10 32mm x 1" Numéro d`article ERIKS: 11279999
Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.509 PN10 40mm x 1.1/4" GF Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.509 PN10 40mm x 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 11279704
Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.510 PN10 50mm x 1.1/2" GF Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.510 PN10 50mm x 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 11279705
Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.511 PN10 63mm x 2" GF Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.511 PN10 63mm x 2" Numéro d`article ERIKS: 11279706
Article de stock
Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Largeur nominale 2
Classe de pression: PN10
Raccord 2: Taraudé (BSPP)
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)