ProductPage

GF Raccord 3 pièces en ABS/inox Série: 545 PN10 - métrique - embout à souder

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression: PN10
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2: Extrémités à souder
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.506 PN10 20 / 21,3mm GF Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.506 PN10 20 / 21,3mm Numéro d`article ERIKS: 11279986
Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.507 PN10 25 / 26,9mm GF Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.507 PN10 25 / 26,9mm Numéro d`article ERIKS: 11279987
Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.508 PN10 32 / 33,7mm GF Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.508 PN10 32 / 33,7mm Numéro d`article ERIKS: 11279989
Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.509 PN10 40 / 42,7mm GF Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.509 PN10 40 / 42,7mm Numéro d`article ERIKS: 11279990
Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.510 PN10 50 / 48,3mm GF Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.510 PN10 50 / 48,3mm Numéro d`article ERIKS: 11279991
Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.511 PN10 63 / 60,3mm GF Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.511 PN10 63 / 60,3mm Numéro d`article ERIKS: 11279992
Forme: 3-pièces Raccord
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression: PN10
Raccord 2 diamètre extérieur (mm)
Raccord 2: Extrémités à souder
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)