ProductPage

GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS Manchon à coller

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: En T
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression: PN10
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 20mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 20mm Numéro d`article ERIKS: 11279612
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 25mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 25mm Numéro d`article ERIKS: 11279623
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 32mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 32mm Numéro d`article ERIKS: 11279624
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 40mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 40mm Numéro d`article ERIKS: 11279625
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 50mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 50mm Numéro d`article ERIKS: 11279626
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 63mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 63mm Numéro d`article ERIKS: 11279627
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 75mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 75mm Numéro d`article ERIKS: 11279628
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 90mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 90mm Numéro d`article ERIKS: 11279629
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 110mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 110mm Numéro d`article ERIKS: 11279630
Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 140mm GF Pièce en Té 90° Série: 200 ABS PN10 Manchon à coller 140mm Numéro d`article ERIKS: 11279631
Article de stock
Forme: En T
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression: PN10
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant