ProductPage

GF Courbe 90° en ABS Série: 729.000 PN10

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Forme: Courbe
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Courbe 90° ABS 729.000.106 PN16 20mm GF Courbe 90° ABS 729.000.106 PN16 20mm Numéro d`article ERIKS: 11279359
Courbe 90° ABS 729.000.107 PN16 25mm GF Courbe 90° ABS 729.000.107 PN16 25mm Numéro d`article ERIKS: 11279361
Courbe 90° ABS 729.000.108 PN10 32mm GF Courbe 90° ABS 729.000.108 PN10 32mm Numéro d`article ERIKS: 11279362
Courbe 90° ABS 729.000.109 PN10 40mm GF Courbe 90° ABS 729.000.109 PN10 40mm Numéro d`article ERIKS: 11279363
Courbe 90° ABS 729.000.110 PN10 50mm GF Courbe 90° ABS 729.000.110 PN10 50mm Numéro d`article ERIKS: 11279364
Courbe 90° ABS 729.000.111 PN10 63mm GF Courbe 90° ABS 729.000.111 PN10 63mm Numéro d`article ERIKS: 11279365
Courbe 90° ABS 729.000.112 PN10 75mm GF Courbe 90° ABS 729.000.112 PN10 75mm Numéro d`article ERIKS: 11279366
Courbe 90° ABS 729.000.113 PN10 90mm GF Courbe 90° ABS 729.000.113 PN10 90mm Numéro d`article ERIKS: 11279367
Courbe 90° ABS 729.000.114 PN10 110mm GF Courbe 90° ABS 729.000.114 PN10 110mm Numéro d`article ERIKS: 11279369
Courbe 90° ABS 729.000.116 PN10 140mm GF Courbe 90° ABS 729.000.116 PN10 140mm Numéro d`article ERIKS: 11279370
Article de stock
Forme: Courbe
Matériau: ABS
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Manchon à coller
Classe de pression
Angle du coude (°): 90
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)