ProductPage

NORDS Raccord de réduction 6 pans en inox 316, type R209, fileté BSPT

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Forme
Matériau
Type: R209
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2
Extrémité de raccordement 2
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Raccord de réduction 6 côtés 100 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 1/2 "x3/8" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 100 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 1/2 "x3/8" Numéro d`article ERIKS: 12968174
Raccord de réduction 6 côtés 100 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 3/8 "x1/8" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 100 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 3/8 "x1/8" Numéro d`article ERIKS: 12968186
Raccord de réduction 6 côtés 64 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 2 "x1" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 64 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 2 "x1" Numéro d`article ERIKS: 12968176
Raccord de réduction 6 côtés 64 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 1.1/2 "x1/2" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 64 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 1.1/2 "x1/2" Numéro d`article ERIKS: 12968166
Raccord de réduction 6 côtés 100 bar type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 1 "x3/8" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 100 bar type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 1 "x3/8" Numéro d`article ERIKS: 12968164
Raccord de réduction 6 côtés 64 bars type R209 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT 1.1/4 "x3/4" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 64 bars type R209 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT 1.1/4 "x3/4" Numéro d`article ERIKS: 12968171
Raccord de réduction 6 côtés 100 bar type R209 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT 1/2 "x1/8" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 100 bar type R209 en acier inoxydable, filetage extérieur BSPT 1/2 "x1/8" Numéro d`article ERIKS: 12968173
Raccord de réduction 6 côtés 40 bar type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 3 "x2" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 40 bar type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 3 "x2" Numéro d`article ERIKS: 12968180
Raccord de réduction 6 côtés 100 bar type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 3/4 "x1/4" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 100 bar type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 3/4 "x1/4" Numéro d`article ERIKS: 12968183
Raccord de réduction 6 côtés 64 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 1.1/2 "x1.1/4" NORDS Raccord de réduction 6 côtés 64 bars type R209 en acier inoxydable, filetage mâle BSPT 1.1/2 "x1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 12968168
Forme
Matériau
Type: R209
Type de raccord à sertir
Extrémité de raccordement
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2
Extrémité de raccordement 2
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Effacer les filtres     (26 des 26 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant