ProductPage

NORDS Bouchon 6- of 8- pans en inox 316, type R231 tauradé BSPP jusqu'au 100 bar

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Code: R231
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Bouchon
Extrémité de raccordement 2: Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Bouchon
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Capuchon 8-pans 40 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 2.1/2" NORDS Capuchon 8-pans 40 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12967934
Capuchon 8-pans 40 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 3" NORDS Capuchon 8-pans 40 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 3" Numéro d`article ERIKS: 12967935
Capuchon 8-pans 40 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 4" NORDS Capuchon 8-pans 40 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 4" Numéro d`article ERIKS: 12967936
Capuchon 6 côtés 64 bar type R231 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1.1/2" NORDS Capuchon 6 côtés 64 bar type R231 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12967937
Capuchon 6-pans 64 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 1.1/4" NORDS Capuchon 6-pans 64 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 1.1/4" Numéro d`article ERIKS: 12967938
Capuchon 8-pans 64 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 2" NORDS Capuchon 8-pans 64 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 2" Numéro d`article ERIKS: 12967939
Bouchon 6 faces 100 bar type R231 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1/2". NORDS Bouchon 6 faces 100 bar type R231 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1/2". Numéro d`article ERIKS: 12967929
Capuchon 6-pans 100 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 1/4" NORDS Capuchon 6-pans 100 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 1/4" Numéro d`article ERIKS: 12967930
Capuchon 6-pans 100 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 1/8" NORDS Capuchon 6-pans 100 bar type R231 en Inox, taraudage fileté BSPP 1/8" Numéro d`article ERIKS: 12967931
Capuchon 6 côtés 100 bar type R231 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1 NORDS Capuchon 6 côtés 100 bar type R231 en acier inoxydable, filetage femelle BSPP 1 Numéro d`article ERIKS: 12967928
Article de stock
Matériau: Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord à sertir: Filetage male
Extrémité de raccordement: BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
Code: R231
Pression maximum de service (bar)
Type de raccord à sertir 2: Bouchon
Extrémité de raccordement 2: Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Type de composant: Bouchon
Effacer les filtres     (12 des 12 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant