GF Raccord Union Fig. 97 galvanisé avec filetage mâle-femelle, coude 90° siège plat
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/gf.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)
Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
![]() |
GF
Coude 90° siège plat M/F galvanisé (Fig.97) 1"
Numéro d`article ERIKS: 23818631
Article de catalogue 1: 770097206 |
5 Unité par emballage
|
|
![]() |
GF
Coude 90° siège plat M/F galvanisé (Fig.97) 1.1/2"
Numéro d`article ERIKS: 23818633
|
||
![]() |
GF
Coude 90° siège plat M/F galvanisé (Fig.97) 1.1/4"
Numéro d`article ERIKS: 23818632
|
||
![]() |
GF
Coude 90° siège plat M/F galvanisé (Fig.97) 1/2"
Numéro d`article ERIKS: 23818629
|
10 Unité par emballage
|
|
![]() |
GF
Coude 90° siège plat M/F galvanisé (Fig.97) 2"
Numéro d`article ERIKS: 23818634
|
||
![]() |
GF
Coude 90° siège plat M/F galvanisé (Fig.97) 3/4"
Numéro d`article ERIKS: 23818630
|
10 Unité par emballage
|
|
![]() |
GF
Coude 90° siège plat M/F galvanisé (Fig.97) 3/8"
Numéro d`article ERIKS: 23818628
|
40 Unité par emballage
|