ProductPage

GF Raccord Union Fig. 103 galvanisé avec mâle-femelle, coude 90° siège conique

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …

Matériau: Fonte
Forme: Elbow 90°
Type: 103
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Coude 90° siège conique M/F galvanisé (Fig.103) 1" GF Coude 90° siège conique M/F galvanisé (Fig.103) 1" Numéro d`article ERIKS: 23818678
5 Unité par emballage
Coude 90° siège conique M/F galvanisé (Fig.103) 1/2" GF Coude 90° siège conique M/F galvanisé (Fig.103) 1/2" Numéro d`article ERIKS: 23818676
10 Unité par emballage
Coude 90° siège conique M/F galvanisé (Fig.103) 3/4" GF Coude 90° siège conique M/F galvanisé (Fig.103) 3/4" Numéro d`article ERIKS: 23818677
10 Unité par emballage
Matériau: Fonte
Forme: Elbow 90°
Type: 103
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)