GF Raccord courbe 90° Fig. 2 longue fonte noir avec taraudage
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)
Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 1"
Numéro d`article ERIKS: 23818298
|
|||
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 1.1/2"
Numéro d`article ERIKS: 23818300
|
|||
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 1.1/4"
Numéro d`article ERIKS: 23818299
|
|||
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 1/2"
Numéro d`article ERIKS: 23818296
Article de catalogue 1: 770002104 |
10 Unité par emballage
|
||
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 1/4"
Numéro d`article ERIKS: 23818294
|
20 Unité par emballage
|
||
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 2"
Numéro d`article ERIKS: 23818301
|
|||
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 2.1/2"
Numéro d`article ERIKS: 23818302
|
4 Unité par emballage
|
||
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 3"
Numéro d`article ERIKS: 23818303
|
4 Unité par emballage
|
||
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 3/4"
Numéro d`article ERIKS: 23818297
|
10 Unité par emballage
|
||
GF
Courbe 90° longue fonte noir 2 2x taraudé 3/8"
Numéro d`article ERIKS: 23818295
|
10 Unité par emballage
|