ProductPage

ERIKS Support cylindrique antivibratoire A NR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Le support antivibratoire cylindrique de type A de la marque ERIKS permet d’amortir la moitié des vibrations de l’application. Ce produit est constitué d’une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d’un raccord fileté externe (mâle). Ce support antivibratoire permet d’installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis.

Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n’est pas adapté aux charges de traction.

Construction
Article de stock
Nom commercial
Type: A
Caoutchouc matériau: NR
Dureté en caoutchouc: 55
Matériau du métal: Acier galvanisé
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Longueur de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
L
s (mm)
Effacer les filtres     (100 des 100 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Support Antivibratoire A NR55 40x15 M8x23 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 40x15 M8x23 Numéro d`article ERIKS: 13372588
Support Antivibratoire A NR55 50x15 M10x25 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 50x15 M10x25 Numéro d`article ERIKS: 13372591
Support Antivibratoire A NR55 60x15 M10x25 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 60x15 M10x25 Numéro d`article ERIKS: 13372598
Support Antivibratoire A NR55 75x25 M12x37 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 75x25 M12x37 Numéro d`article ERIKS: 10040989
5 Unité par emballage
Support Antivibratoire A NR55 80x30 M12x37 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 80x30 M12x37 Numéro d`article ERIKS: 13372619
Support Antivibratoire A NR55 150x75 M16x46 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 150x75 M16x46 Numéro d`article ERIKS: 10041012
Support Antivibratoire A NR55 6x7 M3x6 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 6x7 M3x6 Numéro d`article ERIKS: 11024027
200 Unité par emballage
Support Antivibratoire A NR55 6x8 M3x6 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 6x8 M3x6 Numéro d`article ERIKS: 13372607
Support Antivibratoire A NR55 6x10 M3x6 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 6x10 M3x6 Numéro d`article ERIKS: 13372605
Support Antivibratoire A NR55 6x13 M3x6 ERIKS Support Antivibratoire A NR55 6x13 M3x6 Numéro d`article ERIKS: 13372606
Article de stock
Nom commercial
Type: A
Caoutchouc matériau: NR
Dureté en caoutchouc: 55
Matériau du métal: Acier galvanisé
Diamètre extérieur (mm)
Hauteur extérieure (mm)
Charge compression en 25% compression (N)
Flèche (max) (mm)
Dimension de filetage
Longueur de filetage
Epaisseur (mm)
D (mm)
H (mm)
G
L
s (mm)
Effacer les filtres     (100 des 100 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant