BAUER Bac de protection du fond, hauteur 78 mm
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Bacs de protection du sol
• Protection de surface idéale, mobile avec appareils de transport
Système modulaire des bacs de protection du sol pour un stockage sûr et conforme aux prescriptions des substances et liquides dangereux pour l’eau et inflammables.
Bac en tôle d'acier 3 mm, soudé en étant étanche aux liquides. Grilles amovibles. Roulant avec transpalette ou chariot élévateur.
• Données techniques
Hauteur de construction : 78 et 123 mm.
Surface : galvanisée.
Charge de surface : 5000 kg/m².
Charge sur la roue : 500 kg.