ProductPage

CEMO Bac collecteur GFK 65 l

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


Bac de rétention fibre de verre 65 l

•     Matériau universel
Le plastique renforcé aux fibres de verre convient idéalement au stockage de matières dangereuses pour l'environnement.
Une structure de base duroplastique en association avec un renforcement par des fibres de verre donnent un très comportement au feu et une résistance chimique élevée.
•     Résistance absolue à la corrosion
Les bacs de rétention fibres de verre allient les propriétés de l'acier et du plastique et peuvent directement être posés au sol.
Hauteur de construction réduite pour une manipulation simplifiée des opérations.

Tous les bacs de rétention en plastique renforcé par des fibres de verre (GFK) avec homologation générale Z-40.12-227 de la DIBt Berlin pour un stockage réglementaire des matières fortement polluantes pour les eaux.

Pour placer ou stocker les petits récipients sur la grille.

Largeur (mm)
Capacité (l): 65
Longueur (mm): 820
Hauteur (mm)
Poids (kg)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Bac de récupération en PRV 65 l, sans grille CEMO Bac de récupération en PRV 65 l, sans grille Numéro d`article ERIKS: 11819111

Article de catalogue 1: 3010.1440

Bac de récupération en PRV 65 l, avec grille CEMO Bac de récupération en PRV 65 l, avec grille Numéro d`article ERIKS: 11819308

Article de catalogue 1: 3010.1442

Largeur (mm)
Capacité (l): 65
Longueur (mm): 820
Hauteur (mm)
Poids (kg)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)